曜日別特売
HJS-DR601 衣類乾燥除湿器 日立 57729779

 

HJS-DR601 衣類乾燥除湿器 日立 57729779
HJS-DR601 衣類乾燥除湿器 日立 57729779

衣類乾燥除湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
57729779
品番
HJS-DR601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2019年度グッドデザイン賞受賞

用途
居室の除湿
質量(kg)
5.9
色
ホワイト/ブラック
タイプ
デシカント方式
電源(V)
単相100
消費電力(W)
460
タンク容量(L)
約2.5
電源コード(m)
約2.0
適合床面積
木造:~7畳、プレハブ:~11畳、鉄筋:~14畳
除湿能力(L/日)
5.6(50/60Hz)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
30.1×50.2×20.4
注意
※お部屋を冷やす機能はありません。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57729779HJS-DR60124933538IJDC-P60-CHJS-DR601 サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ 24933538サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日アイリスオーヤマ1台
¥27,980
税込¥30,778
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする