曜日別特売

防水型デジタル温度計

防水型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク電池寿命約1000時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40内容量1個
注意
※ご使用には別途温度センサが必要です。
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57788956SK-270WP-K 指示計のみ
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする