曜日別特売

ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ

ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ - HIKVISION(ハイクビジョン)

最大20名の検温が一度に可能!
1.5~3m離れてリアルタイムですぐに検温ができます。

用途学校などの登校時の検温に(新型コロナウィルス対策)仕様同時ライブビュー:最大20測定範囲(℃)30~45測定項目【ポイント】3測定ポイント:最高温度・最低温度・中間温度【21ルール】10ポイント、10エリア、1ライン精度±0.5最大解像度サーマルモジュール:160×120、光学:2688×1520アラーム出力1chリレー、アラーム動作は設定可能イメージセンサー非冷却焦点面アレイ内容量1個
注意
※本製品は医療器具ではありません。パソコンとLAN接続します。LAN端子付きのパソコンが別途必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57881058DS-2TD1217B-6/PAB-SDSSET
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A05-6235-01ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ(フルセット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする