HIKVISION(ハイクビジョン)
ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57881058
品番
DS-2TD1217B-6/PAB-SDSSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
最大20名の検温が一度に可能!
1.5~3m離れてリアルタイムですぐに検温ができます。
用途
学校などの登校時の検温に(新型コロナウィルス対策)
仕様
同時ライブビュー:最大20
測定範囲(℃)
30~45
測定項目
【ポイント】3測定ポイント:最高温度・最低温度・中間温度【21ルール】10ポイント、10エリア、1ライン
精度
±0.5
最大解像度
サーマルモジュール:160×120、光学:2688×1520
アラーム出力
1chリレー、アラーム動作は設定可能
イメージセンサー
非冷却焦点面アレイ
注意
※本製品は医療器具ではありません。パソコンとLAN接続します。LAN端子付きのパソコンが別途必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
A05-6235-01ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ(フルセット)
参考になった