エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)

エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) - 旭精工エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) - 旭精工

ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放)
解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa)
ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。
摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。

ディスク径(Φmm)150/250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気圧力(MPa)
最大静止トルク(N・m)
容積(m3)
摩耗係数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57894665BMKE500解放:0.433.7/58.8空気室:16.67摩擦板:1.86×10-8cm3/J(ディスク温度 150℃)1.2
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57894674BMKE750解放:0.650.6/88.2空気室:16.67摩擦板:1.86×10-8cm3/J(ディスク温度 150℃)1.2
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57894683BMKE800解放:0.446.2/82.0空気室:32.11摩擦板:1.00×10-8cm3/J(ディスク温度 150℃)1.9
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
57894699BMKE1200解放:0.669.0/122.5空気室:32.11摩擦板:1.00×10-8cm3/J(ディスク温度 150℃)1.9
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする