ディスク(内径加工付き)

ディスク(内径加工付き) - 旭精工
寸法F(mm)3寸法G(mm)6ディスク径(Φmm)150内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び番号
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(kg)
内径寸法(Φmm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57894726BMK-D-150-25BMK-D-1501505080下穴:-65概算:1.825(H7):25828.3M615
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
57894735BMK-D-150-30BMK-D-1501505080下穴:-65概算:1.830(H7):301033.3M815
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
57894744BMK-D-150-35BMK-D-1501505080下穴:-65概算:1.835(H7):351038.3M815
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
57894753BMK-D-250-40BMK-D-25025070160下穴:(38)100概算:4.840(H7):401243.3M1020
オープン
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57894769BMK-D-250-45BMK-D-25025070160下穴:(38)100概算:4.845(H7):451448.8M1220
オープン
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57894778BMK-D-250-50BMK-D-25025070160下穴:(38)100概算:4.850(H7):501453.8M1220
オープン
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57894787BMK-D-250-55BMK-D-25025070160下穴:(38)100概算:4.855(H7):551659.3M1425
オープン
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57894796BMK-D-250-60BMK-D-25025070160下穴:(38)100概算:4.860(H7):601864.4M1425
オープン
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする