曜日別特売

SUS防水プリカコンビカップ

SUS防水プリカコンビカップ - 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ - 三桂製作所
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66内容量1個
全7種類を絞り込む
適合
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58007627WKGL17【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/1715CTG162732
5,320
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58007636WKGL24【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/2418CTG223040
7,340
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007645WKGL30【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/3018CTG283448.6
9,380
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007654WKGL38【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/3818CTG363960.5
10,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007663WKGL50【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/5020CTG423871
13,680
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007679WKGL63【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/6320CTG544089.1
20,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007688WKGL76【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/7620CTG7041101.6
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする