曜日別特売

プリカ用ねじなしコンビカップ

プリカ用ねじなしコンビカップ - 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ - 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ - 三桂製作所
温度範囲(℃)-45~150JIS規格JIS C8350各種認証PSE防水性非防水内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58025023PKI3046.140.72798プリカチューブ/30、厚鋼電線管/G28
オープン
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
58025039PKI3852.249.236145プリカチューブ/38、厚鋼電線管/G36
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
58025048PKI5053.361.242191プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G42
オープン
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
58025057PKI50-5454.367.348212プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G54
オープン
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
58025066PKI6354.376.253253プリカチューブ/63、厚鋼電線管/G54
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
58025075PKI7655.690.169317プリカチューブ/76、厚鋼電線管/G70
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
58025084PKI8358.89680366プリカチューブ/83、厚鋼電線管/G82
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58025093PKI101-9260114.793465プリカチューブ/101、厚鋼電線管/G92
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
58025109PKI101-10461121.999515プリカチューブ/101、厚鋼電線管/G104
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする