三桂製作所
薄鋼電線管防水ねじなしカップ
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途
ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)
-25~90
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
質量(g/個)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58031506
ZWCE19
57.1
27.7
69
【ねじなし電線管】19
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031515
ZWCE25
66.1
33.8
66.1
【ねじなし電線管】25
¥
830
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031524
ZWCE31
76.1
40.7
152
【ねじなし電線管】31
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031533
ZWCE39
85.1
47.8
220
【ねじなし電線管】39
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031549
ZWCE51
95.1
61
328
【ねじなし電線管】51
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031558
ZWCE63
104.1
74.2
452
【ねじなし電線管】63
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031567
ZWCE75
114.1
89.8
608
【ねじなし電線管】75
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください