伊藤電気製作所
送りカップリング
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
適合電線管
選択してください
VE16
VE22
VE28
VE36
VE42
VE54
VE70
VE82
VP100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格
寸法d(mm)
寸法t(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147943
1C-16
65
JIS・JET
22.7
1
VE16
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58147959
1C-22
80
JIS・JET
26.8
1
VE22
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58147968
1C-28
95
JIS・JET
34.9
1.8
VE28
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58147977
1C-36
120
JIS・JET
43
2.2
VE36
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58147986
1C-42
135
JIS・JET
49.1
2.2
VE42
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58147995
1C-54
160
JIS・JET
61.2
2.5
VE54
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148004
1C-70
200
JIS・JET
77.2
3
VE70
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148013
1C-82
230
JIS・JET
90.2
3.5
VE82
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148029
1C-100
250
JET
115.6
3.5
VP100
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください