モノタロウ

応急パンク修理剤

応急パンク修理剤 - モノタロウ
(19件のレビュー)

タイヤトレッド面(接地面)にできた直径が5mm以内の傷穴をふさぎます。水で簡単に洗い流せるので、応急パンク修理後の本修理はパンク修理だけでタイヤ交換の必要はありません。

用途チューブレスタイヤのパンク修理、エア漏れ防止に。成分プロピレングリコール、グリセリン、デンプン、水酸化アンモニウム、二酸化ケイ素、エタノール使用の目安(タイヤ1本あたり)自転車・オートバイで200mL、乗用車で450mL、MPVで950mL内容量1本(450mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
注意
※ご使用にあたってエアコンプレッサーが必要です。直径6mm以上のパンク穴やタイヤ側面のパンク穴、ホイールリムの破損を修理することはできません。タイヤトレッド面(接地面)以外の傷穴やガラスによる傷穴にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58217523-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58217523-18260962MH761- 応急パンク修理液 武蔵ホルト 18260962応急パンク修理液武蔵ホルト1本(500mL)
3,698
税込4,068
容量・ボトル形状に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58217523
2023-11-08
用途: 車載用パンク修理材

車載されていたのものを使ってしまったのでこちらを購入。外形がやや大きかったですが、なんとか所定の場所に収まりました。

対象商品 : 58217523
2023-08-16
用途: 走行中などでパンクした際に使用。
合同会社エンヴィプラス

まだ有難いことにパンクをしたことはなく、使用する機会はありません。
ただ、車に積んだ際に感じたことは、以前の商品より太く短いこともあり、パッケージとしては以前より高級感が出ていますが、定位置へのおさまりは残念ながら悪かったです。

対象商品 : 58217523
2023-06-12
用途: 車検に伴う修理剤の交換対応

表記期日は製造日、有効5年とのこと。
本体に記載してあった期日がすでに過ぎた日付だったため、問い合わせしました
(一般的にパンク修理剤には有効期限が記載してあるため)
非常に懇切丁寧に調査していただきまして、記載期日は、製造日とのこと。有効期限5年ということでした。2023.05に発注して、2022.10製造のものが届きました。4年半の有効期限があるようです。これで安心して車載出来ます。

4が参考にしています
対象商品 : 58217523
2023-06-30
用途: パンク修理

今まで車載していたものが期限が切れているので購入した。
ディーラーの商品は凄く高いし一度使用すればタイヤも買い替えなければいけないのでその様な心配のない此方の商品にしてみた。
使用しないのが一番いいのでお守り替わりです。

対象商品 : 58217523
2023-06-22
用途: 車載用!
製造業

新車に搭載純正品が期限切れのため購入!まだパンクは経験無しのためまだ実使用は無し!

対象商品 : 58217523
2022-12-06
用途: 応急のパンク修理

古いクルマに乗っており、スペアタイヤはテンパータイヤではなく標準サイズを積んでいます。万一のパンクのために重い標準タイヤを積みっぱなしするのはガソリン高沸の今は出来るだけ避けたいところ。この製品と小さなエアコンプレッサーに積み替えるだけで僅かでも燃費節約に貢献できたかなと思っています。使用する機会があったらまたレビューしたいと思いますが「在庫限り」と表示がありました。生産中止ということでしょうか。ではなぜ生産中止?いろいろと勘ぐってしまいます・・・・。

MonotaROからの回答

ご心配をおかけして申し訳ございません。メーカー生産中止によるものですので、安心してご使用ください。

対象商品 : 58217523
2022-11-04
用途: 緊急時
有限会社立森工作所製造業

まだ使用した事はありませんが、携帯しておくと安心です。

対象商品 : 58217523
2022-08-27
用途: 車検対応
製造業

車載のパンク修理剤が使用期限が過ぎていて車検が通らないのでこちらを購入しました。純正品より安価でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする