曜日別特売

TE Connectivity アクセサリ Series HDE, Series HDP シリーズ , 用途 D-subコネクタ

TE Connectivity アクセサリ Series HDE, Series HDP シリーズ , 用途 D-subコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
種類 = ブランク
併用可能製品 = D-subコネクタ
シリーズ = Series HDE, Series HDP
AMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナー. AMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498 、 ; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582580875205980-1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする