曜日別特売

D-subコネクタ TE Connectivity, 26極

D-subコネクタ TE Connectivity, 26極 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
極数 = 26
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = PVC
シリーズ = AMPLIMITE HDP-22
オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 ; 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 ; 782-9524 782-9524 及び ; 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 ; 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 314-8026 314-8026 及び ; 680-9692 680-9692 を参照してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 717-4669 717-4669 を参照してください。
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582580961658689-1
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする