仕様タイプ = SFP
オス/メス = メス
ポート数 = 1
極数 = 20
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 30 V
ハウジング材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
結線方法 = はんだ
シリーズ = SFP+
Molex 74441シリーズSFP+ホストコネクタ. SFP+ (スモールフォームファクタプラッガブルプラス)ホストコネクタです。SFP光学又は銅線プラッガブルトランシーバを基板に接続するときに使用します。SFP+コネクタは、SFP+の業界標準要件を満たす8 Gbit/sファイバチャネル及び高速10 Gbit/sギガビットイーサネット用機器に対応できるように設計されています。これらのSFP+コネクタは、SMT実装で、基板位置決めペグが付いており、ハウジング内にはピン1を示すマーカーがあります。. これらの20回路SFP+コネクタは、シリーズ番号74737 SFPケージ(別売り)で使用します。このケージは、マザーボードやホストアダプタカードなどの基板で、光学又は銅線プラッガブルトランシーバを接続するときのガイドとサポートになります。. 特長と利点. SFP+の業界標準要件を満たす10 Gbit/sのデータレートをサポート 優れた信号整合性 電気的性能に優れた高速コンタクト設計 基板位置決めペグ ピン1の位置を示すハウジング内のマーカー. 製品用途の情報. SFP+コネクタは、10 Gbit/sの高速データ転送速度を求められる用途に適しています。主な用途には、ファイバチャネル及びギガビットイーサネット、ネットワーキング、ストレージ、通信、ハブ、スイッチ、ルータ、サーバー、NIC (ネットワークインターフェイスカード)などがあります。
長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)