曜日別特売

Molex コネクタハウジング 4極, 黒

Molex コネクタハウジング 4極, 黒 - 日本モレックス(molex)
仕様
種類 = ワイヤ
適合電線サイズ = 8 AWG
長さ = 27.07mm
色 = 黒
極数 = 4
最小ワイヤサイズ = 8AWG
シリーズ = 19432
CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。
長さ(mm)122幅(mm)70高さ(mm)31質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827609519432-0002
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする