曜日別特売

Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 - ルーメンDisplay Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 - ルーメンDisplay Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 - ルーメンDisplay Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 - ルーメン

Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
画像+音声の伝送が可能です。
(※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。
無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル
Display Port Ver:1.2規格
ノイズ対策トリプルシールド採用
伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用

ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60903694LDC-DP101
900
899
989(税込)
当日出荷
60903703LDC-DP202
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60903719LDC-DP303
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60903728LDC-DP505
1,980
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする