ギガ・セレクション
コレットケース
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
規格
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867057
E16
グリーン
ER16/SK10
142×155×35
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60867066
E20
イエロー
ER20/SK13
142×155×37
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60867075
E25
ブルー
ER25/SK16
142×155×40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60867084
E32
パープル
ER32/SK20
285×155×58
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください