曜日別特売

作業用踏台MTステップD

作業用踏台MTステップD - 森山鉄工

手すり付きで折り畳みができる踏台です。
瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。

用途
事務所内などでの作業に。
材質/仕上
踏板:アルミ製(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス製
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
注意
※最大荷重(150kg)以上で使用しないでください。
※飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。
※踏板から体を乗り出して作業しないでください。
※運賃は1台発送1200円2台目より元払いになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61030394D502SA0.59.7240
57,000
取扱い終了
代引不可
61049398D503W0.7516.5240
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする