直管形LED40形/昼白色(5000K)
駐車場や倉庫、廊下など極力コストを抑えてLED化したいお客様に最適な直管形LEDランプ
高出力タイプHシリーズ天井の高い工場や倉庫向け
照度が必要な建物にも最適です
- 種別
- 40W形
- 質量(g)
- 180
- 使用温度範囲(℃)
- -20~40
- 消費電力(W)
- 17.5
- 口金
- G13
- 寸法(Φmm)
- 28×1198
- 全光束(Lm)
- 2800
- 入力電圧(V)
- AC100-242(50/60Hz)
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 平均演色評価数
- Ra83
- 色温度(K)
- 5000
- 保証期間
- 3年
- 力率
- 90以上
- EMI規格
- VCCICLASSB/CISPR15
- 配光角度(°)
- 約240(ピーク照度50%のとき基準150)
- 光色
- 昼白色
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1本
注意
※工事必須照明 の新着商品
カテゴリ
























