アルミケースAT-4000シリーズ

アルミケースAT-4000シリーズ - フジコーワ

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・幅(mm)450内容量1個
注意
※南京錠は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462109AT-4000477×377×315
63,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
61462118AT-4100477×377×365
65,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする