曜日別特売

アルミケースAT-5000シリーズ

アルミケースAT-5000シリーズ - フジコーワ

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0407材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.2材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462127AT-5000474×354×232
66,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする