曜日別特売

屋内屋外温度計

屋内屋外温度計 - TRUSCO
(2件のレビュー)

屋外・屋内の温度が同時に確認できます。

用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469504IOT-2070
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61469504
2025-07-25
用途: 冷蔵庫内の温度管理
飲食業

コスパ最強、表示も見やすい、飲食店営業許可の保健所用におすすめ。こんな商品探さしてました。

対象商品 : 61469504
2023-03-31
用途: さつまいもの芽出し
その他業種

さつま芋の芽出し温床の温度管理に使っていますが外部測定センサー部が長いので離れたところからでも温度がわかって大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする