UT-407L 卓上型超音波洗浄機 シャープ 61632227

卓上型超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は容量・排水など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
約14
排水
排水コック
注文コード
61632227
品番
UT-407L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

《電波法型式指定取得済》 超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。 周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。 洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。 洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。

質量(kg)
約9.5
出力(W)
最大240
容量(L)
約14
外寸(mm)
356×348×310
洗浄槽
300×300×150mm
付属品
洗浄槽フタ ステンレス製スノコ
電源
AC100V 50/60Hz
発振周波数
37kHz ボルト締め超音波振動子
排水
排水コック
タイマー設定
1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,60分毎
材質(水槽)
ステンレス鋼(SUS304)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする