ジッパーチューブ

ジッパーチューブ - 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ - 日本ジッパーチュービング
RoHS指令(10物質対応)対応
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
サイズ(Φmm)
材質
シート厚さ(mm)
使用温度(℃)
使用温度範囲(℃)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62297209SLT0151箱(50m×2巻)50透明-AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール---15~6015
48,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
62297218SLT0201箱(50m)50透明20シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル-適用:-15~60--
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
62297227SLT0251箱(50m)50透明-AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール---15~6025
28,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
62297236SLT0301箱(50m)50透明30シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル-適用:-15~60--
30,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62297245SLT0401箱(50m)50透明-AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール---15~6040
32,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
62297254SLT0501箱(50m)50透明-AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール---15~6050
38,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
62297263SLT0701箱(50m)50透明-AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール---15~6070
44,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
62297279SLT1001箱(50m)50透明-AP軟質塩化ビニール、APB半硬質塩化ビニール---15~60100
51,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
62296238SLBH0151箱(25m)25ダークグレー15シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296247SLBH0201箱(25m)25ダークグレー20シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
44,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296256SLBH0251箱(25m)25ダークグレー25シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
47,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296265SLBH0301箱(25m)25ダークグレー30シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
53,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296274SLBH0401箱(25m)25ダークグレー40シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
65,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296283SLBH0501箱(25m)25ダークグレー50シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296299SLBH0701箱(25m)25ダークグレー70シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
83,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296308SLBH1001箱(25m)25ダークグレー100シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.28適用:-15~60--
99,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296317SLBJX0151箱(25m)25ダークグレー15シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
86,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296326SLBJX0201箱(25m)25ダークグレー20シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
92,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296335SLBJX0251箱(25m)25ダークグレー25シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
104,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296344SLBJX0301箱(25m)25ダークグレー30シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
130,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296353SLBJX0401箱(25m)25ダークグレー40シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
163,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296369SLBJX0501箱(25m)25ダークグレー50シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
185,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296378SLBJX0701箱(25m)25ダークグレー70シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
238,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296387SLBJX1001箱(25m)25ダークグレー100シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
296,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296396SLBJX(4)0151箱(25m)25ダークグレー15シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
106,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296405SLBJX(4)0201箱(25m)25ダークグレー20シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
114,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296414SLBJX(4)0251箱(25m)25ダークグレー25シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
129,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296423SLBJX(4)0301箱(25m)25ダークグレー30シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
149,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296439SLBJX(4)0401箱(25m)25ダークグレー40シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
186,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296448SLBJX(4)0501箱(25m)25ダークグレー50シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
214,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296457SLBJX(4)0701箱(25m)25ダークグレー70シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
273,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296466SLBJX(4)1001箱(25m)25ダークグレー100シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.41適用:-15~60--
357,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296475SPHX(2)0151箱(25m)25ブラック15シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
53,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296484SPHX(2)0201箱(25m)25ブラック20シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
56,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296493SPHX(2)0251箱(25m)25ブラック25シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
64,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296509SPHX(2)0301箱(25m)25ブラック30シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
84,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296518SPHX(2)0401箱(25m)25ブラック40シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
102,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296527SPHX(2)0501箱(25m)25ブラック50シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
114,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296536SPHX(2)0701箱(25m)25ブラック70シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
184,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296545SPHX(2)1001箱(25m)25ブラック100シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
213,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296554SPHX(4)0151箱(25m)25ブラック15シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
86,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296563SPHX(4)0201箱(25m)25ブラック20シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
93,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296579SPHX(4)0251箱(25m)25ブラック25シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
122,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296588SPHX(4)0301箱(25m)25ブラック30シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
150,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296597SPHX(4)0401箱(25m)25ブラック40シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
191,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296606SPHX(4)0501箱(25m)25ブラック50シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
232,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296615SPHX(4)0701箱(25m)25ブラック70シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
300,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
62296624SPHX(4)1001箱(25m)25ブラック100シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル0.34適用:-15~60--
371,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
62297796SLBJ0151箱(25m)25ダークグレー-ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線---15~6015
43,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
62297805SLBJ0201箱(25m)25ダークグレー-ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線---15~6020
46,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62296238SLBH01569738317SLBH015-NBSLBH015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738317ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
40,980
税込45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296247SLBH02069738326SLBH020-NBSLBH020 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738326ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296256SLBH02569738335SLBH025-NBSLBH025 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738335ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296265SLBH03069738351SLBH030-NBSLBH030 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738351ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296274SLBH04069738360SLBH040-NBSLBH040 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738360ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296283SLBH05069738369SLBH050-NBSLBH050 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738369ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296299SLBH07069738387SLBH070-NBSLBH070 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738387ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296308SLBH10069738396SLBH100-NBSLBH100 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738396ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296317SLBJX01569737861SLBJX015-NBSLBJX015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737861ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296326SLBJX02069737879SLBJX020-NBSLBJX020 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737879ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296335SLBJX02569737897SLBJX025-NBSLBJX025 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737897ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296344SLBJX03069737915SLBJX030-NBSLBJX030 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737915ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296353SLBJX04069737931SLBJX040-NBSLBJX040 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737931ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296369SLBJX05069737949SLBJX050-NBSLBJX050 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737949ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296378SLBJX07069737967SLBJX070-NBSLBJX070 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737967ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296387SLBJX10069737985SLBJX100-NBSLBJX100 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737985ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296396SLBJX(4)01569737748SLBJX(4)015-NBSLBJX(4)015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737748ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296405SLBJX(4)02069737757SLBJX(4)020-NBSLBJX(4)020 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737757ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296414SLBJX(4)02569737766SLBJX(4)025-NBSLBJX(4)025 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737766ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296423SLBJX(4)03069737775SLBJX(4)030-NBSLBJX(4)030 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737775ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296439SLBJX(4)04069737791SLBJX(4)040-NBSLBJX(4)040 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737791ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296448SLBJX(4)05069737809SLBJX(4)050-NBSLBJX(4)050 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737809ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296457SLBJX(4)07069737827SLBJX(4)070-NBSLBJX(4)070 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737827ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296466SLBJX(4)10069737836SLBJX(4)100-NBSLBJX(4)100 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737836ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296475SPHX(2)01569737635SPHX(2)015-NBSPHX(2)015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737635ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296484SPHX(2)02069737651SPHX(2)020-NBSPHX(2)020 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737651ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296493SPHX(2)02569737669SPHX(2)025-NBSPHX(2)025 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737669ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296509SPHX(2)03069737687SPHX(2)030-NBSPHX(2)030 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737687ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296518SPHX(2)04069737705SPHX(2)040-NBSPHX(2)040 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737705ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296527SPHX(2)05069737721SPHX(2)050-NBSPHX(2)050 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737721ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296536SPHX(2)07069737730SPHX(2)070-NBSPHX(2)070 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737730ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296545SPHX(2)10069737739SPHX(2)100-NBSPHX(2)100 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737739ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296554SPHX(4)01569737520SPHX(4)015-NBSPHX(4)015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737520ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296563SPHX(4)02069737529SPHX(4)020-NBSPHX(4)020 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737529ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296579SPHX(4)02569737538SPHX(4)025-NBSPHX(4)025 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737538ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296588SPHX(4)03069737547SPHX(4)030-NBSPHX(4)030 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737547ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296597SPHX(4)04069737565SPHX(4)040-NBSPHX(4)040 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737565ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296606SPHX(4)05069737581SPHX(4)050-NBSPHX(4)050 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737581ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296615SPHX(4)07069737599SPHX(4)070-NBSPHX(4)070 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737599ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62296624SPHX(4)10069737617SPHX(4)100-NBSPHX(4)100 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737617ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62297796SLBJ01569738509SLBJ015-NBSLBJ015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738509ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62297805SLBJ02069738518SLBJ020-NBSLBJ020 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69738518ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする