アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-20

アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-20 - エスロンアートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-20 - エスロン
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)
20出
色
トーメイ
サイズ
T120
シリーズ
T120
勾配
鼻隠板:直角(0寸)
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62431155LH06T
¥44,000
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする