曜日別特売

黒耐熱スチール製ダンパー

黒耐熱スチール製ダンパー - ホンマ製作所黒耐熱スチール製ダンパー - ホンマ製作所

強すぎるドラフトを弱め、煙突へ逃げる熱を抑えます。
暖房効率の低下を防ぎます。
ドラフト調整により暖房効率を高め、薪の火持ちを良くします。
垂直に屋根出しする場合に必要です。
壁出し設置でも、ドラフト調整に使用できます。

用途
煙突のドラフトを調整し、薪ストーブの暖房効率と薪の火持ちを高める際に。
仕様
煙突正挿し
材質
SPCC鋼板
厚さ(mm)
本体材:1.2、ダンパープレート材:2
耐熱温度(℃)
600
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405567x0086煙突:120180
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
代引不可
07405917x0087煙突:150210
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
代引不可
07405987x0085煙突:106180
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする