ホンマ製作所
黒耐熱ステン異径アダプタ
異なる径の煙突を、小径側から大径側へ接続できます。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。
排気不良や燃焼不良につながるおそれがあるため、逆向きの縮径には使用できません。
ハゼ折り煙突専用です。
用途
異径のハゼ折り煙突を拡径して接続する際に。
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
対応
溶接煙突には使用不可
耐熱温度(℃)
700
有効寸法(mm)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405461
12856
106→120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07405881
12858
120→150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください