曜日別特売

ステン スライドロング

ステン スライドロング - ホンマ製作所

700~1100mmの範囲で長さを調節できます。
汎用性が高く、軽量で取り付けやすいハゼ折り煙突です。
日本の環境に合わせて設計されています。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。

用途
薪ストーブ用ハゼ折り煙突の長さ調整や排煙経路の構成に。
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
耐熱温度(℃)
700
互換性
溶接煙突シリーズとの互換性なし
有効寸法(mm)
700~1100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740568912957煙突:106
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
8日以内出荷
代引不可
0740594212958煙突:120
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする