曜日別特売

黒耐熱ステン ウエザートップ

黒耐熱ステン ウエザートップ - ホンマ製作所

強風地域向けの煙突トップです。
シングル煙突と二重煙突の両方に使用できます。
SUS430ステンレスをハゼ折り加工で仕上げた軽量・低コスト仕様です。
黒耐熱仕上げで、黒色の煙突まわりに調和します。
日本の環境に合わせて設計されています。

用途
強風地域で、薪ストーブ用煙突の先端に取り付ける際に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
径(Φmm)
煙突:106
加工
ハゼ折り
接続
正挿し式
対応
シングル・二重兼用
仕上
黒耐熱
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405750X0303
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする