曜日別特売

黒耐熱煙突 T笠

黒耐熱煙突 T笠 - ホンマ製作所

耐熱温度は700℃までで、高温の排煙に対応します。
SUS430ステンレス製です。
黒耐熱仕上げです。
ハゼ折り構造で、煙突に正挿しして接続します。
ホンマ製作所のストーブ専用に設計されています。
日本製です。

用途
ハゼ折り煙突の先端への取り付けに。
仕様
煙突正挿し・ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
耐熱温度(℃)
700
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740554012724煙突:106137
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
代引不可
0740566212734煙突:120161
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする