ホンマ製作所
ステンエントツ
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
径(Φmm)
煙突:115
耐熱温度(℃)
700
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405759
12037
T笠
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07406030
12039
ニュートップ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください