曜日別特売

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 - ホンマ製作所

室内側用と屋外側用の2枚セットです。
黒耐熱仕上げです。
SUS430ステンレス製で、日本国内で生産されています。

用途
メガネ石の室内側と屋外側を覆い、煙突壁貫通部を仕上げる際に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
開口寸法(mm)
190
対応径(Φmm)
170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740555812349
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする