黒耐熱煙突 ハゼ折り二重 直筒
内部は中空の空気層断熱式で、煙突の表面温度を大幅に抑えます。
気温が0℃を下回らない地域で、十分な排煙能力を発揮します。
黒耐熱仕上げです。
SUS430ステンレスにハゼ折り加工を施したローコスト仕様です。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。
- 用途
- 薪ストーブ用ハゼ折り二重煙突の直線部の構成や排煙経路の延長に。
- 仕様
- 煙突正挿し、ハゼ折り
- 材質
- SUS430ステンレス
- 厚さ(mm)
- 材:0.4
- 径(Φmm)
- 煙突:120
- 耐熱温度(℃)
- 700
- 互換性
- 溶接煙突シリーズとの互換性なし
- 有効寸法(mm)
- 813
- 径(mm)
- 外筒:170、対応部材:170
- 内容量
- 1個
屋根用部材 の新着商品
カテゴリ



























