ホンマ製作所
黒耐熱煙突 ハゼ折り二重 Sトップ
耐熱温度は700℃までの黒耐熱仕様です。
SUS430ステンレス製です。
ハゼ折り加工を採用しています。
日本製です。
用途
Φ106mmハゼ折り煙突の先端への取り付けに。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
径(Φmm)
煙突:106
寸法A(mm)
235
寸法B(mm)
284
加工
ハゼ折り
接続
煙突正挿し
耐熱温度(℃)
700
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405619
12848
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください