曜日別特売

黒耐熱ステンレス煙突接続バンド

黒耐熱ステンレス煙突接続バンド - ホンマ製作所

煙突の接続部を締結し、抜け落ちを防ぎます。
抜け落ちるおそれがある接続箇所に使用します。

用途
煙突の接続部を固定し、抜け落ちを防ぐ際に。
材質
ステンレス
仕上
黒耐熱
径(mm)
対応煙突:150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740557613089
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする