ホンマ製作所
黒耐熱ステン スーパースライド S
有効寸法を375~500mmの範囲で調整できます。
SUS304ステンレス製の溶接煙突です。
TIG溶接で仕上げています。
黒耐熱仕上げです。
用途
薪ストーブ用煙突の長さ調整や接続に。
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
径(Φmm)
煙突:120
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接・黒耐熱
有効寸法(mm)
375~500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406057
14105
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください