曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)

PD18W対応 小型・軽量モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C入出力+USB Type-A出力

付属品
取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
質量(g)
約172
出力
USBType-C×1ポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A×1ポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]、※USBType-CポートとUSBType-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
適合規格
PSEマーク。安心・安全のPSE適合商品です。
本体質量(g)
約172
対応機種
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
入力
USB Type-C × 1ポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]
バッテリー
リチウムイオン電池 3.63V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×25×58
バッテリー容量(Ah)
10
保証期間
18ヶ月
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)
(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで付属のケーブル使用:約6、PD充電の場合:約3.5(※PD充電を行う場合は、別売のPD対応のUSB Type-C to Type-Cケーブルと、PD対応の高出力USB充電器が必要です。)
動作温度(℃)
充電時:10~35、放電時:10~35
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
2個口
使用可能回数
約400(※接続機器及び使用条件による)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442714OWL-LPB10015-BKブラック
オープン
取扱い終了
62442723OWL-LPB10015-WHホワイト
オープン
取扱い終了
62442739OWL-LPB10015-REレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする