曜日別特売
(1件のレビュー)
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適応
SAE
ベースオイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62595795809246ガソリン・ディーゼル兼用(DPF不可)5W-30合成油
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
62595804809546ガソリン・ディーゼル兼用(DPF不可)5W-40合成油
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62595813809346ガソリンエンジン専用5W-20合成油
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62595829809446ガソリンエンジン専用0W-20合成油
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62595838809646ガソリン・ディーゼル兼用10W-40合成油
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62595847809146ガソリン・ディーゼル兼用(DPF不可)10W-30合成油
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62595856810046ガソリンエンジン専用0W-16合成油(VHVI)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62595795
2021-03-07
用途: ドライブ

交換した後、軽く一般道を走りました。
前のオイルより柔らかめにしたせいもあるかもしれませんが、エンジンが軽く回り音も静かになった気がします。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
1が参考にしています
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする