曜日別特売

アルミ伸縮・ジャンボブラシ

アルミ伸縮・ジャンボブラシ - コンパル
(2件のレビュー)

伸縮式で移動や搭載、収納、保管がしやすい仕様です
ワイド幅なヘッドで素早く効果的に除雪作業ができます
ハンドルはアウトロック機構でガッチリ固定できます
伸縮式で移動や搭載に大変便利です

材質
ポリエチレン・ポリ塩化ビニール・アルミ合金・他
・ワイパー:ポリ塩化ビニール
・ハンドル:アルミ合金・他
用途中・大型・RV車やワゴン・マイクロバス等の雪落しに。トラスコ品番195-2067幅(mm)395全長(mm)940~1600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6263997431546
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62639974
2024-03-09
用途: ビニールハウスの雪降ろし
石橋農場農・林・水産業

ビニールハウス専用の雪降ろしの道具は高価なので、代用できる、できるだけ幅広いものを探しているうちに見つけました。早速使っています。雪掻きの部分とポールのねじ込みが使っているうちに弛んでくる。その事で、星一つ減点ですが、良い買い物ができました。ありがとうございます。

対象商品 : 62639974
2022-02-08
用途: 車の雪おろし
株式会社川田商会 協栄自工

いろいろ使いましたが、こういう幅広でしっかりした物でないと駄目です。
先折れはドアミラーの隙間に良いけど、先折れ機構の部分が割れたりして駄目です。
グリップの先にスクレイパーも有れば使うのですが、時々隣の車を突きます。
まず雪を降ろさないと話にならないので、降ろす目的なら何もないシンプルが良い!
以前に木のグリップの業務用を使いましたが、それと同じ感覚で使えます。
ただ、手が冷たいので、プラスチックの短いグリップを外して、長いスポンジグリップ
とエンドキャップを付けて、だいぶ快適になりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする