化学防護服5/6 エアー 7457

化学防護服5/6 エアー 7457 - UVEX(ウベックス)

微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。
軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。

用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMMSホワイト内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627774639817309149-3166S210164~17084~92
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627774799817310149-3167M220170~17692~100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627774889817311149-3168L230176~182100~108
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627774979817312149-3169XL240182~188108~116
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
627775069817313149-3170XXL260188~194116~124
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする