曜日別特売

ワンタッチマグボトル

ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグボトル - ピーコック魔法瓶工業
(3件のレビュー)
商品タイプワンタッチ口径(Φmm)44内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
本体質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62874158AKM-400.4(6時間) 59度以上/(1時間) 85度以上(6時間) 10度以下ダークネイビー0.266×76×187
5,500
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
※本体62874176AKM-400.4(6時間) 59度以上/(1時間) 85度以上(6時間) 10度以下フレッシュグレー0.266×76×187
5,500
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
※本体62874185AKM-550.55(6時間) 65度以上/(1時間) 86度以上(6時間) 9度以下ダークネイビー0.2266×76×239
6,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
※本体62874203AKM-550.55(6時間) 65度以上/(1時間) 86度以上(6時間) 9度以下フレッシュグレー0.2266×76×239
6,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
※本体62874219AKM-700.7(6時間) 68度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下ダークネイビー0.2773×77×253
6,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※本体62874237AKM-700.7(6時間) 68度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下フレッシュグレー0.2773×77×253
6,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※本体62874246AKF-350.35(6時間) 59度以上/(1時間) 85度以上(6時間) 10度以下カーキ0.264×75×182
4,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
※本体62874255AKF-350.35(6時間) 59度以上/(1時間) 85度以上(6時間) 10度以下レッド0.264×75×182
4,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
※本体62874264AKF-350.35(6時間) 59度以上/(1時間) 85度以上(6時間) 10度以下ブラウン0.264×75×182
4,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
※本体62874273AKF-500.5(6時間) 66度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下カーキ0.2564×75×236
4,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
※本体62874289AKF-500.5(6時間) 66度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下レッド0.2564×75×236
4,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
※本体62874298AKF-500.5(6時間) 66度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下ブラウン0.2564×75×236
4,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
※本体62874316AKF-600.6(6時間) 69度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下レッド0.2769×75×251
5,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
62874167AKM-400.4(6時間) 59度以上/(1時間) 85度以上(6時間) 10度以下ローズピンク0.266×76×187
5,500
取扱い終了
62874194AKM-550.55(6時間) 65度以上/(1時間) 86度以上(6時間) 9度以下ローズピンク0.2266×76×239
6,000
取扱い終了
62874228AKM-700.7(6時間) 68度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下ローズピンク0.2773×77×253
6,500
取扱い終了
62874307AKF-600.6(6時間) 69度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下カーキ0.2769×75×251
5,000
取扱い終了
62874325AKF-600.6(6時間) 69度以上/(1時間) 87度以上(6時間) 9度以下ブラウン0.2769×75×251
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 仕事のときに水分をとるため
その他業種

500では少し少なく、600では多いので550mlがいいと感じていたが、なかなかなくて、これを見つけて良かった。
私は氷を入れて麦茶を飲むが、氷を入れるのになかなか入らないことがあり、小さい大きさの氷を探していた。今回の550mlのは今までよりも口径が小さく、氷の選び方が難しくなっています。もう少し口を大きくするか小さい氷の製品を作るように提案できないでしょうか。

対象商品 : 62874246
2025-07-14
用途: 仕事
製造業

漏れなく、使いやすく、見た目も良くリピさせていただきました。また古くなったらリピさせていただきます。

対象商品 : 62874246
2025-01-28
用途: 会社
製造業

見た目だけでなく、使いやすいので、またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする