曜日別特売

三角停止表示板デルタサイン(TS規格)

三角停止表示板デルタサイン(TS規格) - CATEYE三角停止表示板デルタサイン(TS規格) - CATEYE
(1件のレビュー)

高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。
専用ハードケース入りです。
スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。

用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938524RR-1900 TS
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62938524RR-1900 TS12739118-RR-1900 TS 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 12739118三角停止表示板 TSマーク付き 日本製モノタロウ1台
1,598
税込1,758

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62938524
2024-06-20
用途: 車両の駐車時
東日本観光バス株式会社

この度の商品に関しては大変良い商品でした。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする