スピードコントローラー(インラインタイプ)

スピードコントローラー(インラインタイプ) - THD

ワンハンド機能を搭載しています。
本体一体化のダイヤル式ツマミでコンパクトです。

材質/仕上
本体:PBT、接続口:SUS
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~60
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62943074TSC45.344
860
取扱い終了
62943083TSC69.866
1,220
取扱い終了
62943099TSC812.588
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする