クッションコントローラ 直付タイプ
シリンダ速度の二段階を実現し、ショックアブソーバ同様の制御が可能です。
生産性の向上に貢献します。
機械のシンプル化、音・振動の軽減、調整ニードル1つでクッションのストロークが簡単で短時間に調整可能です。
シリンダー飛び出し防止付きです。
- 材質/仕上
- 本体:PBT、接続口:SUS
- 内容量
- 1個
注意
※ニードルを調整してもクッションが開始しない場合は、IN側の(電磁弁側)と電磁弁接続のエアチューブを短い距離(1m以下)に調整してみてください。※(排気効率をよくするため)
※シリンダ周辺のエア機器及び配管継手などからエア漏れが発生しているとクッション設定に影響を及ぼす可能性があります。
※また、機器の排気穴を塞がないでください。
※メータアウト制御の為、圧縮空気が排圧のかからない状態で動作させるとシリンダが飛び出します。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06