クッションコントローラクイック(遠隔操作タイプ)

クッションコントローラクイック(遠隔操作タイプ) - THD

業界初のショートストロークシリンダ・ロータリーアクチュエータ速度の二段階を実現しました。
ショックアブソーバ同様の制御も可能です。
取り付け困難な箇所に最適です。

材質/仕上
材質:PBT、接続口:SUS
制御方式
メータアウト制御
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
0~60
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62943756SPCQR4206-69084354
4,300
取扱い終了
62943765SPCQR6206-69096376
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする