TRUSCO
カラー編組チューブ
伸縮自在のカラー編組チューブです。
電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。
用途によって使い分けてください。
材質/仕上
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び径(mm)
色
拡大最大径D1(Φmm)
自然折径幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63037136
BTC-12-Y
113
12
黄
27
13
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037145
BTC-12-GY
113
12
灰
27
13
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037154
BTC-12-B
113
12
青
27
13
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
63037163
BTC-12-R
113
12
赤
27
13
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037179
BTC-12-TM
113
12
透明
27
13
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037188
BTC-12-GN
113
12
緑
27
13
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037197
BTC-12-OR
113
12
橙
27
13
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037206
BTC-19-Y
171
12
黄
40
22
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037215
BTC-19-GY
171
12
灰
40
22
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037224
BTC-19-B
171
12
青
40
22
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037233
BTC-19-R
171
12
赤
40
22
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
63037249
BTC-19-TM
171
12
透明
40
22
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037258
BTC-19-GN
171
12
緑
40
22
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037267
BTC-19-OR
171
12
橙
40
22
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037276
BTC-25-Y
226
25
黄
50
28
¥
9,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037285
BTC-25-GY
226
25
灰
50
28
¥
9,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
63037294
BTC-25-B
226
25
青
50
28
¥
9,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
63037303
BTC-25-R
226
25
赤
50
28
¥
9,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
63037319
BTC-25-TM
226
25
透明
50
28
¥
9,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037328
BTC-25-GN
226
25
緑
50
28
¥
9,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037337
BTC-25-OR
226
25
橙
50
28
¥
9,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037346
BTC-9-Y
92
9
黄
18
9
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037355
BTC-9-GY
92
9
灰
18
9
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
63037364
BTC-9-B
92
9
青
18
9
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037373
BTC-9-R
92
9
赤
18
9
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037389
BTC-9-TM
92
9
透明
18
9
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037398
BTC-9-GN
92
9
緑
18
9
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037407
BTC-9-OR
92
9
橙
18
9
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください