スタンダード網チューブ

スタンダード網チューブ - TRUSCOスタンダード網チューブ - TRUSCO

伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。

材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(mm)
アズワン品番
自然折径幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037416BTS12-10207-63191131364-8434-0713
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037425BTS15-10207-63201331564-8434-0815
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037434BTS19-10207-63211711964-8434-0922
5,330
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037443BTS25-10207-63222262564-8434-1028
6,450
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037459BTS3-10207-632417264-8434-122
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037468BTS30-10207-63233303064-8434-1138
11,460
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037477BTS35-10207-63253503564-8434-1345
12,810
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037486BTS6-10207-632843664-8434-164
2,110
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037495BTS40-10207-63263964064-8434-1450
20,430
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037504BTS45-10207-63274794564-8434-1560
21,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037513BTS9-10207-633092964-8434-189
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする