ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) - TRUSCOノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) - TRUSCOノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) - TRUSCO

後入れ可能な伸縮網組チューブです。
飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。
自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。

材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント内容量1巻
全10種類を絞り込む
長さ(m)
自然折径幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
束線径(Φmm)
長さ(m)
自然折径幅(mm)
適合線材(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037529BTN12-10200最大1510約1212~15
18,450
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037538BTN12-45900最大1545約1212~15
60,380
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63037547BTN19-10230最大2310約1919~23
23,990
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037556BTN19-30690最大2330約1919~23
55,840
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63037565BTN25-10300最大3210約2525~32
33,540
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037574BTN25-30900最大2530約2525~32
77,880
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63037583BTN3-1030最大3.510約33~3.5
8,820
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037599BTN3-120360最大3.5120約33~3.5
66,420
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63037608BTN6-1092最大710約66~7
13,910
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037617BTN6-60552最大760約66~7
48,580
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする