曜日別特売

赤外線サーモグラフィカメラ

赤外線サーモグラフィカメラ - Flir(フリアーシステムズ)

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。

用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63324495C3-X1式
99,800
93,980
103,378(税込)
当日出荷
74183805C3-X(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット
157,800
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする