スピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
- 仕様
- ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
- セット内容
- 取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
- 色
- ブラック
- 電源
- 内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
- 適合規格
- Bluetooth Ver.5.0
- 外形寸法
- W450×D50×H60mm
- 周波数特性
- 100Hz~20000Hz
- 充電時間
- 約3.5時間
- バッテリー容量(Ah)
- 1.8
- 送信出力
- class2
- 入力端子
- 3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
- 通信距離
- 最大約10m(使用環境によって異なります。)
- スピーカー
- 密閉型フルレンジスピーカー
- 充電方式
- microUSB
- 電池使用時間(時間)
- 約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
- オーディオコーデック
- SBC
- 対応プロファイル
- A2DP, AVRCP
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ

























![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)